RS PRO RS PRO 1W Speaker Unit

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Speaker Component = Speaker Unit Nominal Rated Power = 1W
Diameter = 50mm
Driver Shape = Round Speaker Driver Size = 8 cm (3 in) or less Length = 50mm
Width = 50mm
Cone/Dome Material = Mylar

RS PRO 5

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan