RS PRO RS PRO 1-Port Ethernet Coupler, Cat6, Shielded

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Type = Coupler Interface Type = RJ45 Female
LAN Category = Cat6
Number of ports = 1
Shield Type = Shielded Wiring Configuration = Straight-through Length = 30mm
Width = 19mm
Depth = 20mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan