RS PRO Reed switch RS Pro

Sebelum PPN:
Rp63.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Switch Shape = Flat Switch Type = Magnetic Proximity Pole/Throw Configuration = Single Pole Single Throw Normal State Configuration = Normally Open Output Type = SPST-NO Current Max = 1.25 A Max AC Voltage = 200V Max DC Voltage = 200V Contact Position = NC contact resistance = 150mΩ Total length = 19.5mm Length = 19.5mm Width = 2.5mm For suitable actuator magnet see part number 536-1732 536-1732 SMD sensor 16 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait