RS PRO PT100 sensor RS Pro PT100 Class B

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Sensor type = PT100 Probe length = 10mm Minimum sensing temperature = 0°C Maximum sensing temperature = +250°C Terminal type = Lead wire cable length = 2m Number of wires = 3 Accuracy = Class B Pt 100 surface sensor. Cable for temperature control Output probe. Probes on alumina substrate are for all applications up to +250 °C. fixed with glue

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan