RS PRO PT100 sensor RS Pro PT100 Class B

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Sensor Type = PT100 Minimum Sensing Temperature = 0°C Maximum Sensing Temperature = +70°C Accuracy = Class B Indoor Air Temperature Sensor. Construction Can be installed in standard electrical conduit 85 x 85 x 30mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan