RS PRO PCB terminal block, 3.81mm pitch, 1 row, 2 poles

Sebelum PPN:
Rp9.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Pluggable terminal block type = Number of header positions = 2
Pitch = 3.81mm
Number of rows = 1
Mounting type = Through-hole mounting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan