RS PRO Panic Button RS PRO Tamper Switch Orange and White

Sebelum PPN:
Rp739.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Wireless = None Number of buttons = 2
Security Level = Grade 3
Certifications = RoHS Compliant Color = White Height = 80 mm
Width = 62mm
Depth = 28 mm

RS Pro Grade 3 Panic Button. Two finger operation Tamper proof switch BS EN50131-2-6 approved Easy to reset with key Low profile access Grade 3 Selectable resistor Stainless steel cover (RS; 918-4728 918-4728)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan