RS PRO Mica capacitor RS PRO dc

Sebelum PPN:
Rp389.900 - Rp54.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Series: CA1D, Capacitance: 470pF, Voltage: 500V dc, Dimensions: 15 x 6.5 x 13mm, Lead pitch: 10.2mm, Structure: Flat, Tolerance: ±1%, Depth: 6.5mm, Height: 13mm, Length: 15mm, Operating temperature Max: +100°C, Operating temperature Min: -55°C, Capacitor family: Multilayer

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan