RS PRO Indicator light RS Pro

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Rated Voltage = 6 V Bulb Base = BA9s Rated Current = 300 mA Diameter = 10mm Bulb Size = T10 Length = 29 mm Lens Color = Clear Luminous Intensity = 11 lm Lifetime = 10000h T-3 (10 mm) BA9 Tube MCC. MCC lamps are suitable for automotive and gambling industry applications.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan