RS PRO Fan filter RS Pro Fan mounting filter, 179.3 x 151.9mm

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Filter Type = Fan with Filter Fan Size = 172mm Dimensions = 179.3 x 151.9mm Frame Material = ABS Filter Material = PUR Length = 179.3mm Width = 151.9mm Fan Filter Kit. Consists of a mounting retainer and 30 ppi or 45 ppi replaceable filter media.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan