RS PRO Electronic buzzer RS PRO

Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp1.899.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Power supply voltage: 12 -> 80 V dc * Decibel / 1m: 107dB * Current type: DC * Number of tones: 1 * Housing color: Black * Mounting style: Universal * Application type: On-road / off-road vehicle * Maximum decibel: 107dB * Base length: 102 mm * Special function: High pressure washable and complete weather resistance

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan