RS PRO Digital panel meter RS PRO LED 4 (Instantaneous), 6 (Integrated) digits

Sebelum PPN:
Rp13.999.900 - Rp15.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Cutout height: 90mm *Cutout width: 90mm *Display type: LED *Number of display digits: 4 (Instantaneous), 6 (Integrated) *Number of phases: 3 *Depth: 55mm *Height dimension: 10 mm * Meter accuracy: Class 1.0 * Minimum temperature: -10°C * Maximum temperature: +55°C * Meter type: Digital

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan