RS PRO DC motor RS Pro brushless 24V

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Supply Voltage = 24 V dc DC Motor Type = Brushless Output Speed = 4000 rpm Shaft Diameter = 5mm Maximum Output Torque = 0.75 Nm Length = 100mm Width = 42mm Depth = 42mm Dimensions = 100 x 42 x 42 mm Allowable Current = 20 A RS Brushless DC Motor. Brushless DC motor with Hall effect sensors. Various voltage types Hall effect sensor with 120° electrical angle Class B thermal insulation

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan