RS PRO DC gear motor RS Pro 47 rpm 4.1673611111

Sebelum PPN:
Rp4.099.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Output Speed = 47 rpm Supply Voltage = 24 V dc Maximum Output Torque = 300 mNm DC Motor Type = Brush Shaft Diameter = 6mm Gearhead Type = Spur Length = 73.7mm Width = 38mm Depth = 38mm Dimensions = 73.7 x 38 x 38 mm core construction = iron core compliant = RoHS RS 12 / 24 V dc geared motor, 38 mm. Brushed motor with spur gearbox. Iron core motor with spur gearbox DC motor: 38 mm 12 or 24 V dc type Shaft diameter: 6 mm Applications: - Camera systems - Pumps - Adjusting devices

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan