RS PRO DC gear motor RS PRO

Sebelum PPN:
Rp259.900 - Rp7.099.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Output speed: 7 rpm * Power supply voltage: 3 V dc * Maximum output torque: 1500 gcm * DC motor type: Brush * Shaft diameter: 4 mm * Allowable input: 1.71 W * Gear head type: spur type * Length: 50.3 mm * Width: 27mm * Allowable current value: 1.06 A * Core construction: Iron core * Series: 918D

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan