RS PRO Crimp tool for bootlace ferrule,16sq.mm

Sebelum PPN:
Rp4.499.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Crimp Connector Type = Bootlace Ferrule Cable Size = 0.5 to 16 mm ² Minimum Wire Size = 0.5mm ² Minimum Wire Size = 16mm ² RS Plier Type Bootlace Ferrule Manual Crimping Tool. Plier type manual crimp for crimping bootlace ferrules. The tool supports wire sizes from 0.5 to 16 mm 2 .

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan