RS PRO Contact strip RS Pro straight 12 poles 2 rows black

Sebelum PPN:
Rp449.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Rated Current = 24A Cable Size = 2.5 mm ² Colors = Black Number of Contacts = 12 Maximum Operating Temperature = +85°C Pitch = 8mm Rated Voltage = 400 V Rows = 2 Length = 93.7mm Width = 16mm Depth = 15mm Body Orientation = Straight IEC60695-2. Terminal Block, Black. Features and Benefits. 12 Pole Terminal Block Polyamide Black Screw Terminals Available in 24, 32, 57 and 76 A.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan