RS PRO Centrifugal fan RS PRO ODB9733 series

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Power supply voltage: 24 V dc * Blower type: Blower * AC / DC operation: DC * Air volume: 56.07 m3 / h * Series: ODB9733 * Height: 96 mm * Width: 96 mm * Depth: 33 mm * Dimensions: 96 x 96 x 33mm * Fan rotation speed: 4000rpm * Noise level: 56dB * Bearing type: ball * Curve direction: Axial * RS DC side air inlet ball bearing blower

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan