RS PRO Centrifugal fan RS PRO ODB7530 series

Sebelum PPN:
Rp799.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Power supply voltage: 24 V dc * Blower type: Blower * AC / DC operation: DC * Air volume: 16.99 m3 / h * Series: ODB7530 * Height: 75 mm * Width: 75 mm * Depth: 30 mm * Dimensions: 75 x 75 x 30mm * Fan rotation speed: 3000rpm * Noise level: 38dB * Bearing type: ball * Curve direction: Axial * RS DC side air inlet ball bearing blower

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan