RS PRO Analog ammeter RS PRO

Sebelum PPN:
Rp649.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Maximum value: 10A, current type: AC, movable element: movable iron piece, cutout height: 68mm, cutout width: 68mm, depth: 36.5mm, meter accuracy: ±1.5%, minimum temperature: -25°C, maximum Temperature: +50°C, Minimum display value: 0A, IEC51, BS89, DIN 43780, VDE 0410. Analog moving iron piece ammeter. Moving iron piece panel mounting for AC current ABS/polycarbonate enclosure case/terminal protection material: UL94VO Accuracy class: 1.5 Operating temperature range: -25 -> +50 °C. Features and benefits:

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan