MIDORI ANZEN α liner helmet SC-11B RA α

Sebelum PPN:
Rp639.900
Spesifikasi
Cap BodyABS resin
Head Circumference (cm)55~62
Mass (g)400
Purpose of HelmetFor flying / falling objects, crash protection, electricity

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
* Regular self-inspection is required when using for electricity.
Feature
Specification
With shock-absorbing α liner, RA band, M-type one-touch chin band, safety mechanism, national certification

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan