ESCO Wrist supporter for both left and right [free]

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2116-51
Length (mm)400
MaterialNeoprene
Typewrist
Width (mm)85

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a thin type that fits easily in work gloves.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan