ESCO work belt

Sebelum PPN:
Rp319.900 - Rp429.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Width (mm): 50 *Length (mm): 650-1190 *Color: Navy *Buckle shape: One-touch type *Material: Belt/nylon, buckle/polyacetal

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan