Tsuyoron (Fujii Electric) Torso belt type fall arrest device Litra (lightweight hook)

Sebelum PPN:
Rp2.199.900 - Rp2.999.900
Spesifikasi
Belt Width (mm)50
BuckleAluminum slide buckle
HookFS-93 (lightweight), shock absorber
Lanyard1 hook
Lanyard Width (mm)18
Lock mechanismNone
MethodWoven rope
TypeRewind type
Type of Shock AbsorberFirst kind

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Lightweight type that uses aluminum alloy for the hook and buckle.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan