Tsuyoron (Fujii Electric) Torso belt type crash prevention device 2way retra (standard type one-touch buckle)

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Belt Width (mm)50
HookFS-99, shock absorber
Lanyard1 hook
Lanyard Width (mm)15
Lanyard, Length (mm)1400
MethodWoven rope
TypeRewind type
Type of Shock AbsorberFirst kind

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Uses steel hooks and buckles.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan