Tsuyoron (Fujii Electric) Torso belt type anti-fall device Nobilon

Sebelum PPN:
Rp1.699.900 - Rp2.399.900
Spesifikasi
Belt Width (mm)50
HookFS-99, with shock absorber
Lanyard1 hook
Lanyard Width (mm)32
MethodTelescopic strap
TypeTelescopic
Type of Shock AbsorberFirst kind

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Uses setil hooks and buckles

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan