DIC PLASTIC SYA-CS series

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number68-1410-26

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Shell color: Sky blue *Visor color: Smoke *Head circumference (cm): 55.5-58 *Impact absorbing liner: Yes *Width (mm): 224 *Length (mm): 283 *Height (mm): 148 *External dimensions: 224 x 283 x 148 (mm) *Material/Finish: Shell: ABS resin, Visor: Polycarbonate resin *Code number: 836-3553
For electrical insulation (operating voltage 7000V or less)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan