ESCO Removable tool holder

Sebelum PPN:
Rp799.900 - Rp859.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Manufacturer: TJM Design (TaJIma) *Model number: SFKSN-P1PD *Size (mm): 100 x 100 x 315 (H) *Belt loop width: 50mm *Weight (g): 120 *Installation weight: within 3kg *Material: High-density nylon (PVC film + EVA foam 5-layer structure) *Application: For Pendra *Number of storage units: 1 *Accessories: SF-CHLD

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan