ESCO Removable tool holder

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-5655-53

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Model number: SFKHR-C *Material: Body/glass nylon *Carabiner total length: 110mm *Size (mm): 50 x 85 x 110 (H) *Belt loop width: 53mm *Weight (g): 60 *Carabiner opening width: 27mm*Installation weight: within 3kg*Removable tool holder*With skid prevention stopper

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan