MIDORI ANZEN Nitrile gloves, ultra-thin (100 pieces) (Sarung Tangan)

Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
ColorBlue
Food Sanitation ActConformity
MaterialNitrile
Middle Finger Length (cm)8.5
Overall Length (cm)24
Palm Circumference (cm)21.2
Quantity (sheets)100
SizeL
Thickness (mm)0.075
With or Without PowderNon powder

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
These gloves have excellent fit and flexibility and are not tiring.
Use
Food processing, food supermarkets, school lunch centers, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan