Tanizawa Seisakusho MP type helmet (without liner) 118-EP

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
ColorBlue
Dimensions (mm)264x223x150
FunctionOne-touch jaw string
Insert NamePossible
Mass (g)380
MaterialFRP
Purpose of HelmetFor flying and falling objects
Shock Absorbing LinerNone
SizeFree
String TypeOne touch
Suitable Head Circumference (cm)53~62
TypeMP type
VentNone

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
MP type standard
For flying / falling objects

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan