Shigematsu Works Isolation Canister CA-505 Series CA-505/AM

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-1675-63
Breakthrough TimeAbout 40 minutes
Gas TypeFor ammonia
TypeIsolation type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
*Breakthrough time is in an environment with an ammonia concentration of 2.0% (20,000 ppm).
Use
For ammonia

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan