DIC PLASTIC Helmet VF

Sebelum PPN:
Rp589.900
Spesifikasi
ColorWhite
Head Circumference (cm)58~62
InteriorGXH
Mass (g)430
MaterialFRP
Purpose of HelmetFor flying / falling objects / For protection in the event of a crash
Shock Absorbing LinerYes (MP)
String TypeOne-touch type
TypeMP type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
MP style oversized

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan