DIC PLASTIC helmet SYA-X (with liner)

Sebelum PPN:
Rp519.900 - Rp629.900
Spesifikasi
InteriorEG4
Material(Hat body) ABS
String TypeOne-touch type
Suitable Head Circumference (cm)55.5~61
TypeAmerican

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
For fallen objects, electricity (7000 V or less), with liner for crash protection
Manufacturer standard product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan