DIC PLASTIC Helmet PMP

Sebelum PPN:
Rp579.900 - Rp669.900
Spesifikasi
Head Circumference (cm)55~62
Mass (g)425
MaterialPC
Purpose of HelmetFor flying / falling objects / For protection in the event of a crash
String TypeOne-touch type
TypeMP type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Made of standard MP style PC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan