DIC PLASTIC Helmet MP

Sebelum PPN:
Rp409.900 - Rp649.900
Spesifikasi
Head Circumference (cm)55.5~60.5
InteriorPM
Mass (g)395
MaterialFRP
Purpose of HelmetFor flying / falling objects / For protection in the event of a crash
Shock Absorbing LinerNone
String TypeOne-touch type
TypeMP type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Classic MP style best-selling model

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan