DIC PLASTIC Helmet MM

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
ColorWhite
Head Circumference (cm)55.5~58
InteriorPA
Mass (g)355
MaterialFRP
Purpose of HelmetFor flying and falling objects
Shock Absorbing LinerNone
String TypeOne-touch type
TypeMP type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Compact model

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan