DIC PLASTIC Helmet F03-V With liner

Sebelum PPN:
Rp769.900
Spesifikasi
ColorWhite
Head Circumference (cm)55.5~62
InteriorHA2
Mass (g)360
MaterialFRP
Purpose of HelmetFor flying / falling objects / For protection in the event of a crash
Shock Absorbing LinerYes (AO1)
String TypeOne-touch type
TypeAmerican

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Simple lightweight American type with ventilation

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan