DIC PLASTIC Helmet F03 with liner

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
ColorWhite
Head Circumference (cm)55.5~62
InteriorHA2
Mass (g)360
MaterialFRP
Purpose of HelmetFor flying / falling objects / For protection in the event of a crash
Shock Absorbing LinerYes (AO1)
String TypeOne-touch type
TypeAmerican

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Simple lightweight American type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan