DIC PLASTIC helmet A01 (without liner)

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
InteriorEG4
Material(Hat body) ABS
String TypeOne-touch type
Suitable Head Circumference (cm)55.5~61
TypeAmerican

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
For falling objects, electric (less than 7000V)
New classic American cap style

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan