ESCO Heat Resistant Gloves, Cold Protection, EA915GF Series (Sarung Tangan Anti Panas)

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-2997-12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Total length: 275mm*Size: XL*Material: Outer/wool, Inner/fleece*Palm circumference: 225mm*Middle finger length: 80mm*Thickness: 1.5mm*Applicable temperature: -12°C*Stretchy double-layer knit cuffs

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan