ESCO Gloves, 3-fingered (nylon/10 pairs) EA354AB series (Sarung Tangan)

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9250-28

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It has no seams and is highly elastic, so it fits perfectly.
Feature
Specification
*Size: M*Total length (mm): 180*Palm circumference (mm): 170*Middle finger length (mm): 35*Material: Nylon*Thickness: 1.2*Color: Green*Quantity: 10 pairs*Three finger cut design for thumb, index finger, and middle finger

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan