Tsuyoron (Fujii Electric) Full harness type fall arrest equipment Kurokage harness (KUROKAGE HARNESS)

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
Back TypeX type
Belt ColorDark gray
Belt Width (mm)45
Body BeltNone (50mm width can be installed)
BuckleOne touch
Chest Belt Width (mm)30
LanyardNone
Leg StructureParallel type
Thigh BuckleOne touch
Type of Shock AbsorberNone

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Set the attached torso belt fixture on the torso belt and easily attach it to your own torso belt.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan