Tanizawa Seisakusho Full harness lanyard (type 1) for 2 hangers

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
Lanyard, Length (mm)1600
Mass (g)1040
Maximum Working Load (kg)110
Product Typedouble
TypeFor full harness type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A strong nylon obi rope lanyard with a special weave structure (for hanging two ropes). Please use in combination with the full harness body.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan