MIDORI ANZEN Front protective glasses for MP helmet

Sebelum PPN:
Rp749.900
Spesifikasi
Length (mm)80
Mass (g)73
Thickness (mm)1.5
Trusco Part No.819-9537
Width (mm)240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The lens can be flipped up. It is used by inserting it into the edge of the helmet.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan