Shigematsu Works FFP small replacement filter / 2 pieces

Sebelum PPN:
Rp99.900
Spesifikasi
ColorWhite
Height (mm)120
Mask Shape3D type
Quantity (sheets)1
Size120
Trusco Part No.336-8561
Width (mm)65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Replacement filter (2 pieces) for FineFitPlus small size.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan