ESCO Fall arrest device mounting clamp

Sebelum PPN:
Rp6.399.900
Spesifikasi
Clamping Width (mm)0~30
Mass (kg)0.46
Operating load (kg)150
Overall Length (mm)164

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
When a load is applied, the clamping force increases proportionally and becomes stronger. It can be clamped from any direction.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan