ESCO Fall arrest device (waist belt) EA998FR series

Sebelum PPN:
Rp4.699.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9343-99

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Load capacity: 100kg or less (including equipment weight)*Weight: 1,250g*Material: Retractable strap/Inside/Vectran, Surface/Polyester Belt/Nylon*<Belt specifications>*Size: 50 x 1,200mm*Buckle shape: Slide type*<Lanyard specifications>*Size: 15 x 1,450mm*Retractable*Aluminum hook (rotating type)*Top-of-the-line model with 2-way retractable strap

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan