DIC PLASTIC F-03V type helmet, white, with HA2 interior KP

Sebelum PPN:
Rp779.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number68-1410-08

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Hat color: White *Hat body: FRP *External dimensions (mm): 220 x 279 x 145 *Material/Finish: Hat body: FRP *Country of origin: Japan *Code number: 853-7308
Simple lightweight American type with ventilation for protection from falling objects and falls.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan