MIDORI ANZEN Earplugs DeciDump Firm Fit(TM)

Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp189.900
Spesifikasi
CaseNone
ColorOrange
Height (mm)13
Length (mm)13
MaterialFoamed polymer
Noise Reduction Rating30(dB)
SizeFree
Width (mm)17

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Even if it falls off during work, it is easy to find because of its orange color, helping to prevent foreign matter from getting into the container.
Each pair is packed in a bag.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan